Schneider Electric - Cabeza XB5 para pulsador de parada de emergencia luminoso GPD PUSH cuadrado 24V LED blanco / rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo/verde
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 40 mm
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Anchura de apertura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5AS84W3B
Ref.Sonepar
323682
EAN
3606489744977
Color del botón:
Rojo/verde
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
40 mm
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
60 mm
Altura métrica de la apertura:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
sí
Con iluminación/piloto luminoso:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Apto para parada de emergencia:
sí
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


