Schneider Electric - CABLE 2 HE10 AWG22 10M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CABLE 2 HE10 AWG22 10M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC - extensión

  • Longitud - 10 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXCDP1003

Ref.Sonepar

1017765

EAN

3595862064606

Función:

PLC - extensión

Longitud:

10 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

16

Cable de conexión Modicon Premium. Accesorios de conexión. Para Sub-base ABE7H16R20. Compatibilidad del producto con TSXCAY, TSXCCY1128, TSXCFY11, TSXCFY21, TSXCTY2A, TSXCTY2C, TSXCTY4A. Longitud de cable de 10m. 1 conector HE10 20 vías lateral del módulo, 1 conector HE10 20 vías lateral del PLC. Sección de cable de 0.324mm².

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric