Schneider Electric - Cable alimentación lámpara LED IEC - NSYLAM3M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección del conductor - 1.5 mm²

  • Color cubierta - Negro

  • Grado de protección (IP) - Otros

  • Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6 - Eca

  • Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6 - s2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYLAM3M

Ref.Sonepar

236421

EAN

3606481210401

Sección del conductor:

1.5 mm²

Color cubierta:

Negro

Grado de protección (IP):

Otros

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s2

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d0

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Cable eléctrico de 3 metros de longitud para lámparas LED de fijación múltiple IEC. Trabajar en una red de CA. el producto está diseñado para funcionar con lámparas NSYLAMLDS, NSYLAMLDF, NSYLAMLDB, NSYLAMLD y NSYLAMLDD y cuenta con la certificación IEC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric