Schneider Electric - Cable alimentación lámpara LED IEC naranja - NSYLAM3MN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de núcleos - 3
Sección del conductor - 1.5 mm²
Material funda exterior - Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta - Naranja
Con conductor de protección - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYLAM3MN
Ref.Sonepar
552698
EAN
3606489550868
Número de núcleos:
3
Sección del conductor:
1.5 mm²
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Naranja
Con conductor de protección:
sí
Diámetro exterior aprox.:
3 mm
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d0
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


