Schneider Electric - Cable alimentación lámpara LED V DC IEC - NSYLAM3MDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Otros
Tamaño AWG - Otros
Sección nominal conductor (AWG) - 10 kcmil
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2648 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
NSYLAM3MDC
Ref.Sonepar
802460
EAN
3606481274274
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Otros
Tamaño AWG:
Otros
Sección nominal conductor (AWG):
10 kcmil
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
3
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Elemento de conductor:
Tres
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Aislamiento del núcleo:
Poliamida (PA)
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
no
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
sí
Hilo de desgarro:
no
Elemento en suspensión:
Otros
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Polietileno (PE)
Color cubierta:
Negro
Apantallamiento:
no
Geometría del cable:
Redondo
Barrera protectora:
Goma - etileno propileno (EPR)
Resistente a la torsión:
sí
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material de refuerzo:
Cobre
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):
sí
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-3:
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d0
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
sí
Resistente a bajas temperaturas (acc. EN 60811-504+505+506):
sí
Anchura aproximada de cable:
3000 mm
Diámetro exterior aprox.:
14 mm
Tensión nominal U0:
250 V
Tensión nominal U:
250 V
Forma del conductor:
Redondo
Temperatura de conductor máxima:
65 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


