Schneider Electric - Cable ángulo M8-4P M-H 10m - TCSXCNEMEF10V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable ángulo M8-4P M-H 10m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Dispositivo de programación PLC

  • Longitud - 10 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCSXCNEMEF10V

Ref.Sonepar

742356

EAN

3595864097886

Función:

Dispositivo de programación PLC

Longitud:

10 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Manguito del extremo del cable

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

5

Power daisy chain cable, angled, 2 x M8male-female, 10m. Clase de accesorio: accesorios de conexión.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric