Schneider Electric - CABLE BSCM MODBUS SERIE 3M - LV434223
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - Otros
Categoría - Otros
Longitud - 3 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2 - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV434223
Ref.Sonepar
1179711
EAN
3606487034889
Tipo de cable:
Otros
Categoría:
Otros
Longitud:
3 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
Otros
Color cubierta:
Negro
Manguito anti deformaciones:
Ninguno
Palanca de bloqueo:
no
Versión resistente al fuego:
no
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-3:
sí
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Construcción de cable:
1x4
Tamaño AWG:
26
Asignación de clavijas:
1:1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


