Schneider Electric - CABLE CANOPEN 1M SUBD9/RJ45

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CABLE CANOPEN 1M SUBD9/RJ45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCSCCN4F3M1T

Ref.Sonepar

100562

EAN

3389119214575

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Cable CANOPEN 1m SUBD9/RJ45

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric