Schneider Electric - Cable CANopen DB9-DB9 1m UL/IEC60332-2 - TSXCANCBDD1

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable CANopen DB9-DB9 1m UL/IEC60332-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXCANCBDD1

Ref.Sonepar

1326418

EAN

3595863860207

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

TSXCANCBDD1 - Cable estándar certificación UL 1m. Set cables CANopen, con. Hembra SUB-D9moldeados- estánd- IP20, UL, 1m. Tipo de bus: CANopen - clase de accesorio: accesorios de conexión - destino de accesorio/componente: bus CANopen - longitud de cable: 1 m. Beneficios: incluye desde Safe Torque Off (STO) para requisitos simples hasta funcionalidades de supervisión más avanzadas como Safe Limited Speed (SLS), Safe Maximum Speed (SMS), Guard Door Locking (GDL) además de Safe Stop 1 (SS1). Aplicaciones: Incorpora funciones apropiadas para las aplicaciones más comunes, como: , Embalaje, Manipulación de materiales, Elaboración de materiales, Actuadores mecánicos, Elevación, Textil. Aplicaciones: Varios tipos de máquinas e instalaciones Transporte Embalaje..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric