Fin de vida

Schneider Electric - Cable CANopen - IP20 - IEC 60332-1 - 100 m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable CANopen - IP20 - IEC 60332-1 - 100 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 100 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXCANCA100

Ref.Sonepar

183816

EAN

3595862011907

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

100 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Este producto forma parte de la gama CANopen, una oferta de componentes de conexión. Este cable estándar CANopen es un cable de baja densidad de humo, sin halógenos ni antiinflamable, un accesorio de variador de velocidad. La longitud de este cable es de 100 m. Su amplio rango de temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 60 °C lo hace adecuado para entornos estándar e instalaciones fijas. La configuración del cable es (2 x 22 AWG) + (2 x 24 AWG). Es un producto con clasificación IP20. Pesa 8,8kg. Es compatible con buses y redes de comunicación Altivar 32. Es adecuado para su uso en manipulación de materiales, elevación, máquinas de madera, máquinas de proceso, máquinas textiles y aplicaciones de envasado. Este producto está certificado por CE. Conexión a través de conector SUB-D con tarjeta CANopen VWA3618. Esta gama está abierta a todas las redes de comunicación, aplicaciones, usuarios y proporciona soluciones ingeniosas para todos los requisitos específicos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric