Schneider Electric - Cable CANopen - IP20 - IEC 60332-1 - 50 m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable CANopen - IP20 - IEC 60332-1 - 50 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 50 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXCANCA50

Ref.Sonepar

95865

EAN

3595863859485

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

50 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Cable estándar marcado CE 50m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric