Schneider Electric - Cable CANopen – para ambiente severo - IP20 - 100 m - TSXCANCD100

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable CANopen – para ambiente severo - IP20 - 100 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 100 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXCANCD100

Ref.Sonepar

754811

EAN

3595862012058

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

100 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Cable para entornos severos 100m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric