Schneider Electric - CABLE CON CONECTOR ALTA DENSIDAD APANTALLADA 2x20 HILOS 5m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CABLE CON CONECTOR ALTA DENSIDAD APANTALLADA 2x20 HILOS 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada -

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida -

  • Apto para señales digitales -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXFCW501S

Ref.Sonepar

321687

EAN

3595863920161

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

Apto para señales digitales:

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

40

Este producto forma parte de la gama Modicon X80, una plataforma común de módulos para controladores de automatización programable (PAC) Modicon M580 y M340. Este juego de cables es un accesorio del módulo de E/S. La longitud de este cable es de 5 m. Este producto es robusto, de alta calidad y se basa en la última tecnología innovadora. Está provisto de conector de 40 vías para el lado del módulo y cables salientes codificados con color en el extremo libre para la conexión eléctrica. Pesa 0.71kg. Es adecuado para aplicaciones de procesos medianos y grandes. Este juego de cables es compatible con los módulos de entrada analógica Modicon X80 BMXART0414 y BMXART0814. Modicon X80 consiste en una plataforma común de módulos compatibles que reduce los costos de mantenimiento y capacitación con las mismas piezas de repuesto en existencia y capacitación exclusiva para diferentes controladores de automatización programables (PAC).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric