Schneider Electric - Cable conexión FDM121 0,35m - LV434195

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV434195

Ref.Sonepar

552321

EAN

3606480397516

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Cable ULP para interruptor L=0,35m. gama de producto: NS630b...1600, Masterpact NW, NS1600b...3200, Masterpact NT - gama: Masterpact - tipo de producto o componente: cable de red - clase de accesorio: accesorio de conexión - compatibilidad de la gama: Masterpact - Masterpact NT interruptor automático, Compact - Compact NS interruptor automático, Masterpact - Masterpact NW interruptor automático - nombre corto del dispositivo: cable L = 0,35 m. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: El interruptor de potencia mas pequeño del mercado, que concentra todas las prestaciones de un potente Interruptor bastidor abierto en un tamaño compacto. Masterpact NT optimiza la instalación y garantiza una operación completamente fiable.... Aplicaciones: .. Beneficios: Cuando esta equipado con un Micrologic tipo S, A, E o P, el Compact NS se puede integrar en un sistema general de supervisión para optimizar la operatividad de la instalación y el mantenimiento.... Aplicaciones: ..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric