Schneider Electric - Cable conexión módulo E/S equipo 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 3 m
Compatible para PLC de placa de entrada - sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TSXCDP301
Ref.Sonepar
20163
EAN
3389110647785
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
3 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
sí
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Regleta multitoma de corriente
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Número de polos:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


