Schneider Electric - Cable conexión módulo E/S equipo con 2 conectores 1m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC - extensión
Longitud - 1 m
Compatible para PLC de placa de entrada - sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TSXCDP103
Ref.Sonepar
553267
EAN
3389110647761
Función:
PLC - extensión
Longitud:
1 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
sí
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Regleta multitoma de corriente
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Regleta multitoma de corriente
Número de polos:
16
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


