Schneider Electric - Cable conexión módulo E/S equipo con 2 conectores 5m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable conexión módulo E/S equipo con 2 conectores 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC - extensión

  • Longitud - 5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXCDP503

Ref.Sonepar

421777

EAN

3389110648614

Función:

PLC - extensión

Longitud:

5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

16

Cable de conexión Modicon Premium. Accesorios de conexión. Para Sub-base ABE7H16R20. Compatibilidad del producto con TSXCAY, TSXCCY1128, TSXCFY11, TSXCFY21, TSXCTY2A, TSXCTY2C, TSXCTY4A. Longitud de cable de 5m. Consecutivo, seguido, continuo, adosado: 1 conector HE10 20 vías lateral del módulo, 1 conector HE10 20 vías lateral del PLC. Sección de cable de 0.324 mm². Calibre AWG AWG 22.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric