Schneider Electric - Cable conexión tierra 160mm seccionador 6mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 10 mm
Altura - 160 mm
Profundidad - 0.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEL166D8
Ref.Sonepar
216075
EAN
3606480064401
Modelo:
Otros
Anchura:
10 mm
Altura:
160 mm
Profundidad:
0.5 mm
Cable conexión tierra 160mm seccionador 6mm²
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


