Schneider Electric - Cable conexión USB/RJ45 ATS22 para conexión entre PC y unidad arranque suave - TCSMCNAM3M002P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable conexión USB/RJ45 ATS22 para conexión entre PC y unidad arranque suave

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 2.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCSMCNAM3M002P

Ref.Sonepar

104606

EAN

3606480078156

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

2.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

2

Este juego de cables USB/RJ45 permite la comunicación entre PC y unidades. Es compatible con los productos Altivar Machine ATV320, Altivar 12, Altivar 312 Solar, Lexium 32i, Lexium ILA, ILE, ILS, Acti 9 Smartlink, Lexium 28, SoMove y Altivar Machine ATV340. Permite la conexión directa de un ordenador a un variador, evitando adaptadores difíciles de encontrar.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric