Schneider Electric - Cable controlador TWIDO/NANO/TSX MICRO PREMIUM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable controlador TWIDO/NANO/TSX MICRO PREMIUM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC - extensión

  • Longitud - 2.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XBTZ9780

Ref.Sonepar

82818

EAN

3389119003582

Función:

PLC - extensión

Longitud:

2.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Conector circular

Número de polos:

0

Este XBTZ de Magelis es un cable RS 485 para la conexión serie Modbus/Uni-TE. tiene una longitud de 2,5 metros. Permite la conexión directa entre los terminales XBT de Magelis y los PLC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric