Schneider Electric - Cable controlador XBT para M340

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable controlador XBT para M340

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 10 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XBTZ9982

Ref.Sonepar

163799

EAN

3595864000053

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

10 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Cable M340 XBTN/R400 RJ45. Gama de producto: Magelis XBT - clase de accesorio: accesorios de conexión - tipo de accesorio/componente: cable de conexión - designación de accesorio/componente: conexión serie Modbus - destino de accesorio/componente: panel de pantalla táctil pequeña, terminal XBT - longitud de cable: 10 m.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric