Schneider Electric - Cable de alimentación —entre el servomotor BDH, BSH y el servoaccionamiento— 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² —40 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión 1 - Otros
Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 1 - Otros
Entrada de cables conexión 1 - Recto
Conexión 2 - Otros
Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 2 - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3M5101R400
Ref.Sonepar
323406
EAN
3606485251141
Conexión 1:
Otros
Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 1:
Otros
Entrada de cables conexión 1:
Recto
Conexión 2:
Otros
Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 2:
Otros
Sistema de conectores orientado al sistema:
no
Número de núcleos:
0
Sección del conductor:
1.5 mm²
Longitud:
5 m
Material funda exterior:
Ninguno
Resistencia a la temperatura:
-40...80 °C
Corriente nominal:
0 A
Tensión nominal desde/hasta:
200...600 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Color cubierta:
Otros
Cable en espiral:
no
Con conductor de protección:
no
Con protección personal PRCD:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Con conmutador de cable:
no
Diámetro exterior aprox.:
0 mm
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


