Schneider Electric - Cable de carga EVlink T2-T2 32A 3P para estación de carga 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA trifásico
Número de conductores de comunicación - 1
Tipo lado del vehículo - Tipo 2
Tipo lado infraestructura - Tipo 2
Con caja de control con cable (ICCB) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EVP1CNX32322
Ref.Sonepar
289286
EAN
3606481290632
Tipo de corriente:
CA trifásico
Número de conductores de comunicación:
1
Tipo lado del vehículo:
Tipo 2
Tipo lado infraestructura:
Tipo 2
Con caja de control con cable (ICCB):
no
Modo de carga:
Modo 3
Corriente nominal:
32 A
Tensión nominal:
415 V
Con sensor de temperatura:
no
Longitud de cable:
10 m
Tipo de cable:
Recto
Material de contacto:
Otros
Contactos de acabado de superficie:
Con revestimiento de plata
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


