Schneider Electric - Cable de carga EVlink T2-T2 32A 3P para estación de carga 5m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA trifásico

  • Número de conductores de comunicación - 1

  • Tipo lado del vehículo - Tipo 2

  • Tipo lado infraestructura - Tipo 2

  • Con caja de control con cable (ICCB) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EVP1CNS32322

Ref.Sonepar

321825

EAN

3606480703287

Tipo de corriente:

CA trifásico

Número de conductores de comunicación:

1

Tipo lado del vehículo:

Tipo 2

Tipo lado infraestructura:

Tipo 2

Con caja de control con cable (ICCB):

no

Modo de carga:

Modo 3

Corriente nominal:

32 A

Tensión nominal:

415 V

Con sensor de temperatura:

no

Longitud de cable:

5 m

Tipo de cable:

Recto

Material de contacto:

Otros

Contactos de acabado de superficie:

Con revestimiento de plata

Cable T2-T2 32A 3p 5m Accesorio. Gama: EVlink - tipo de producto o componente: cable de carga - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de cableado - número de fases de la red: trifásica - [In] Corriente nominal: 32 A. Beneficios: - Código de registro de la. Aplicación para un fácil seguimiento de la instalación.... Aplicaciones: Para los administradores de propiedades y residentes que buscan una solución con administración de energía y capacidades de asignación de costos para una facturación individual fácil.... Beneficios: Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos para aparcamientos de empresas privadas de Schneider Electric. El desarrollo de los vehículos eléctricos supone una nueva tendencia en los medios de transporte. El empresario que ofrece zonas de aparcamiento a sus empleados tendrá, sin duda, que resolver las necesidades de carga de los vehículos una vez que hayan realizado el trayecto hasta la empresa. La empresa puede proporcionar este servicio: sólo tiene que instalar terminales de carga para vehículos eléctricos en su aparcamiento.. El servicio se puede ofrecer a los empleados de distintas formas, incluso de forma gratuita y sin identificación del usuario. También puede utilizarse un sistema con identificación del usuario, e incluso se podría facturar a los usuarios por el servicio.. Identificación sin pago. El terminal independiente lee la tarjeta que autoriza al usuario el acceso a la toma.. Identificación con pago. El terminal independiente lee la tarjeta del usuario y consulta al servidor. Cuando se obtiene la autorización de carga, la toma queda disponible y puede realizarse la carga. El uso que se haya hecho del servicio se envía al servidor, que comprueba los permisos del usuario.... Aplicaciones: Gracias a nuestra oferta, los propietarios de vehículos eléctricos pueden recargarlos con facilidad y seguridad, sin riesgo de superar la potencia de suministro y del modo más respetuoso con el medio ambiente.. > Nuestra solución incluye servicios de gestión de la energía (descarga, demanda-consumo, emisiones de CO2, etc.).... Beneficios: Beneficios para el electricista.. Fácil y rápida instalación:, Instalación y cableado en menos de 30min, hecho por una sola persona, No necesidad de puesta en marchaFácil mantenimiento:, Información de solución de problemas a través de indicaciones luminosas, Piezas de recambio disponibles Beneficios para el usuario final:, Enchufe y carga simples, A prueba de choques y a cualquier tipo de clima, Diseño minimalista y fresco.. Aplicaciones: Las estaciones de carga EVLink Wallbox se pueden instalar en el hogar (vivienda individual o parkings comunitarios), así como en parkings privados y semipúblicos (aparcamientos cubiertos, aparcamientos públicos corporativos, hoteles, etc.)..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric