Schneider Electric - Cable de carga T2 32A 1P 4m W/SW repuesto

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA 1 fase

  • Número de conductores de comunicación - 2

  • Tipo lado del vehículo - Tipo 2

  • Tipo lado infraestructura - Extremo libre

  • Con caja de control con cable (ICCB) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EVP2CNS321C4

Ref.Sonepar

551685

EAN

3606485435572

Tipo de corriente:

CA 1 fase

Número de conductores de comunicación:

2

Tipo lado del vehículo:

Tipo 2

Tipo lado infraestructura:

Extremo libre

Con caja de control con cable (ICCB):

no

Modo de carga:

Modo 3

Corriente nominal:

32 A

Tensión nominal:

240 V

Con sensor de temperatura:

no

Longitud de cable:

4 m

Tipo de cable:

Recto

Material de contacto:

Otros

Contactos de acabado de superficie:

Con revestimiento de plata

Cable de carga T2 32A 1P 4m W/SW repuesto

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric