Schneider Electric - Cable de codificador para motor servo SH3/MH3 y Lexium 52/Lexium 62 servo drive, 10 m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Cable conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3E2094R100

Ref.Sonepar

1306788

EAN

3606485291918

Tipo de accesorio eléctrico:

Cable conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama Lexium 52 & Motores, una oferta de accesorios de conexión para Lexium 62 y Lexium 52. Este cable codificador es un accesorio para servomotores SH3/MH3 y servomotores Lexium 52/Lexium 62. La longitud de este cable es de 10m. Está amueblado con conector industrial RJ45 y M23 para conexión eléctrica. Pesa 0.745kg. Esta gama es compatible con Lexium 62 y Lexium 52. El producto es compatible con las unidades servo LXM 62, servo LXM 52, servomotor SH3 y servomotor MH3. Lexium 52 proporciona un contrapeso ideal para el sistema servo multieje Lexium 62, lo que convierte al sistema PacDrive en una de las soluciones de control de movimiento más flexibles. servodrive Lexium independiente de 0.4 kW y 7 kW para soluciones de automatización basadas en PacDrive.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric