Schneider Electric - Cable de comunicación hmi - zelio logic

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable de comunicación hmi - zelio logic

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC - extensión

  • Longitud - 2.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SR2CBL09

Ref.Sonepar

113402

EAN

3606480388583

Función:

PLC - extensión

Longitud:

2.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

9

Cable de conexión p/ pantalla Magelis ? p/ relé intelig. Zelio Logic. Gama de producto: Zelio Logic - tipo de accesorio/componente: cable de conexión - clase de accesorio: accesorios de conexión - destino de accesorio/componente: para reles inteligente - aplicación específica de producto: para conectar pantalla pequeña Magelis con relé inteligente, para utilizarse con el software Vijeo Designer.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric