Schneider Electric - Cable de conexión – entrada discreta Twido para Telefast - 2 x HE10 - 1 m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable de conexión – entrada discreta Twido para Telefast - 2 x HE10 - 1 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ABFTE20EP100

Ref.Sonepar

282191

EAN

3389110393088

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

20

Cabo de conexão ? entrada digital Twido para Telefast, 2 x HE10, 1m. Gama de producto: Twido - designación de accesorio/componente: cabo pré-formado de entrada digital - tipo de accesorio/componente: cable de conexión - clase de accesorio: accesorios de conexión - destino de accesorio/componente: entrada discreta - aplicación específica de producto: para otra aplicación que no utiliza la sub-base Modicon Telefast ABE7.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric