Schneider Electric - Cable de conexión PC para CPU Modicon M340 - L = 4,5 m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable de conexión PC para CPU Modicon M340 - L = 4,5 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 4.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXXCAUSBH045

Ref.Sonepar

1265181

EAN

3595863920215

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

4.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Este producto forma parte de la gama Modicon M340, una oferta de controladores de automatización programables (PAC). Este cable de conexión de terminal o PC USB es un accesorio de conexión de los controladores de automatización programables. La longitud de este cable es de 4.5m. Este producto es robusto, de alta calidad y se basa en la última tecnología innovadora. Está provisto de un conector USB tipo A y un conector mini USB B (en el lado del procesador M340) para la conexión eléctrica. Pesa 0.11kg. Este cable se utiliza para conectar el puerto USB mini B BMXP341000/20x0/20x02 al puerto USB de PC (controladores de automatización programable (PAC) a PC). Este cable es compatible con las gamas de Harmony GTO y apto para la plataforma de automatización Modicon M340.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric