Schneider Electric - Cable de conexión pc sub-d de 9 pins - para relé programable zelio logic - 3 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC - PC
Longitud - 3 m
Compatible para PLC de placa de entrada - no
Compatible para PLC de tarjeta de salida - no
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SR2CBL01
Ref.Sonepar
62882
EAN
3389110550245
Función:
PLC - PC
Longitud:
3 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
no
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
no
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Número de polos:
9
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


