Schneider Electric - Cable de conexión RS232C de par trenzado apantallado para Modicon STB

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STBXCA4002

Ref.Sonepar

355561

EAN

3595862061674

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Advantys STB ? cable de par trenzado blindado RS232C. Gama de producto: Modicon STB distributed I/O solution - clase de accesorio: accesorios de conexión - tipo de accesorio/componente: cable de conexión - designación de accesorio/componente: cable de par trenzado blindado RS232C - destino de accesorio/componente: módulode Interface de la red, PC, terminal gráfica. Beneficios: Acercamiento a la apertura a Windows. Magelis XBT GTW ejecuta Vijeo Designer sobre plataforma Windows. Extendiendo las capacidades HMI gracias a las características inherentes al. Sistema operativo, por ejemplo, permitiendo la ejecución simultáneamente de Vijeo. Designer runtime y aplicaciones propias del usuario. En el aspecto visual y de. Gestión de datos, la disponibilidad de Windows como soporte del runtime. Enriquece las aplicaciones de diálogo operador ya que éstas aprovechan las. Funciones multimedia, la compatibilidad con archivos ofimáticos y la capacidad de. Navegación Web, todo ello completamente integrado en Vijeo Designer. Aplicaciones: Máquinas complejas. Automoción. Infraestructura y automatización en edificios..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric