Schneider Electric - Cable de Conexion Ventilador L=2M Cable de Conexión para Filtro de Ventilador L=2 M - NSYCVAC200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 140 mm
Altura - 120 mm
Profundidad - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYCVAC200
Ref.Sonepar
1226976
EAN
3606480151453
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
140 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
35 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Cable de Conexion Ventilador L=2M Cable de Conexión para Filtro de Ventilador L=2 M
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


