Schneider Electric - Cable de distribución alimentación OUT- recto - M8 macho-cable - 10m ((*)) - TCSXCNDMNX10V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable de distribución alimentación OUT- recto - M8 macho-cable - 10m ((*))

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Dispositivo de programación PLC

  • Longitud - 10 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCSXCNDMNX10V

Ref.Sonepar

742347

EAN

3595864098104

Función:

Dispositivo de programación PLC

Longitud:

10 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Manguito del extremo del cable

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

5

Power OUT distribution cable, straight, M8male-wire, 10m. Clase de accesorio: accesorios de conexión.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric