Schneider Electric - Cable de enlace serie RS 232 - para equipos terminales de datos - 3 m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable de enlace serie RS 232 - para equipos terminales de datos - 3 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCSMCN3M4F3C2

Ref.Sonepar

447839

EAN

3595863921342

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

0

Cable de enlace serie RS 232, para equipo de terminal de datos, 3m. Gama de producto: plataforma autom. Modicon M340 - clase de accesorio: accesorio de conexión - tipo de accesorio/componente: Cable de conexión de equipos terminales de datos - destino de accesorio/componente: equipo de terminal de datos - compatibilidad de la gama: Modicon M340, Twido - longitud de cable: 3 m. Beneficios: Programación intuitiva de máquinas mediante el software SoMachine Basic, con aplicaciones y bloques de función listos para utilizar. Todas las características y funciones integradas necesarias para diseñar y fabricar máquinas con mayor rentabilidad. Un control de máquina flexible y versátil, que permite fácilmente la actualización a plataformas con mejor operatividad para mejorar la eficiencia. Aplicaciones: Aprenda más sobre nuestras.. Aplicaciones: Los controladores lógicos Modicon M251 están diseñados para máquinas modulares de alto rendimiento, incorporando funciones de control de velocidad y posición. Aplicaciones: Varios tipos de máquinas e instalaciones Transporte Embalaje.. Beneficios: Alcance el rendimiento deseado mientras incrementa la rentabilidad con Modicon M241: Programación intuitiva de máquinas mediante el software SoMachine, con aplicaciones y bloques de función listos para utilizar, Todas las características y funciones integradas necesarias para diseñar y fabricar máquinas con mayor rentabilidad, Un control de máquina flexible y versátil, Conexión desde cualquier lugar vía Ethernet, acceso inalámbrico y servidor web para simplificar la integración y mantenimiento de la máquina. Aplicaciones: Los controladores lógicos Modicon M241 están diseñados para máquinas modulares de alto rendimiento, incorporando funciones de control de velocidad y posición. Aprenda más sobre nuestras..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric