Schneider Electric - Cable de masa 6mm² - LVS08911
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Brida de suelo
Anchura - 200 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08911
Ref.Sonepar
759515
EAN
3606481870742
Modelo:
Brida de suelo
Anchura:
200 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Cable de masa 6mm²
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


