Schneider Electric - Cable E/S TOR 20 contactos 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 3 m
Compatible para PLC de placa de entrada - sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABFH20H300
Ref.Sonepar
355043
EAN
3389110588514
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
3 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
sí
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Número de polos:
6
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


