Schneider Electric - Cable Encoder-3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)- 100m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 100 m
Compatible para PLC de placa de entrada - sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3M8222R1000
Ref.Sonepar
1279637
EAN
3606480166716
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
100 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
sí
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Número de polos:
4
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


