Schneider Electric - Cable encoder 3m blindado BCH2 - VW3M8D1AR30

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable encoder 3m blindado BCH2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M8D1AR30

Ref.Sonepar

249321

EAN

3606480735868

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

5

Encoder cable 3m shielded, leads connection for BCH2.B/.D/.F, CN2 plug. Clase de accesorio: accesorio de conexión - compatibilidad de productos: servo motor BCH2 40 mm, servo motor BCH2 60 mm, servo motor BCH2 80 mm - destino de accesorio/componente: de servo motor a servo drive - composición del cable: 5 x (2 x 0.13 mm²) - longitud de cable: 3 m. Beneficios: Lexium 28 y Lexium BCH2, la combinación de servomotores optimizados para toda solución de control de movimiento:.. Aplicaciones: ¡Obtenga más información sobre nuestras soluciones de control de máquinas!..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric