Schneider Electric - Cable encoder LXM YTECH-RJ45 15m - VW3M8100R150

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable encoder LXM YTECH-RJ45 15m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 15 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

  • Apto para señales analógicas - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M8100R150

Ref.Sonepar

429144

EAN

3606481042088

Longitud:

15 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Conexión RJ

Número de polos:

3

SinCos Hiperface encoder cable, 3 x (2x0,14mm2)+(2x0,34mm2), 15m. gama de producto: Lexium 32 - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de conexión - Accesorio/tipo de componente: cable encoder - tipo de producto o componente: encoder cable ((*)) - Accesorio/destino de parte separada: de servo motor a servo drive - composición del cable: 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - Longitud de cable: 15 m.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric