Schneider Electric - Cable encoder M23-RJ45 1,5m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable encoder M23-RJ45 1,5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M8102R15

Ref.Sonepar

240819

EAN

3606480166600

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

SinCos Hiperface encoder cable, 3 x (2x0,14mm2)+(2x0,34mm2), 1,5m. Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de conexión - Accesorio/tipo de componente: cable de control - Compatibilidad del producto: motor servo BMH, motor servo BSH, servo drive LXM32 - Accesorio/destino de parte separada: de servo motor a servo drive - composición del cable: 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - Longitud de cable: 1,5 m.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric