Schneider Electric - Cable encoder M23-RJ45 15m - VW3M8102R150

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable encoder M23-RJ45 15m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 15 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M8102R150

Ref.Sonepar

291639

EAN

3606480166648

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

15 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Este producto forma parte de la gama Lexium, una oferta de servodrive y servomotores de movimiento. Este cable de control es un accesorio del codificador. La longitud de este cable es de 15m. Está provisto de conector M23, conector RJ45 para conexión eléctrica. La composición del cable es 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²). Se utiliza para conectar de servomotor a servodrive. Pesa 1.1kg. Este producto es compatible con el codificador Lexium 32 SinCos Hiperface.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric