Schneider Electric - Cable encoder M23-RJ45 30m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable encoder M23-RJ45 30m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 30 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M8102R300

Ref.Sonepar

323409

EAN

3606485251127

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

30 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Cable encoder M23-RJ45 30m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric