Schneider Electric - Cable encoder M23-RJ45 40m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable encoder M23-RJ45 40m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M8102R400

Ref.Sonepar

323411

EAN

3606485270333

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

SinCos Hiperface encoder cable, 3 x (2x0,14mm2)+(2x0,34mm2), 40m. Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de conexión - Accesorio/tipo de componente: cable de control - Compatibilidad del producto: motor servo BMH, motor servo BSH, servo drive LXM32 - Accesorio/destino de parte separada: de servo motor a servo drive - composición del cable: 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - Longitud de cable: 40 m.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric