Schneider Electric - Cable encoder M23-RJ45 5m - VW3M8102R50

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable encoder M23-RJ45 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M8102R50

Ref.Sonepar

138663

EAN

3606480166624

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Cable encoder M23-RJ45 5m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric