Schneider Electric - Cable encoder SD3 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 10 m
Compatible para PLC de placa de entrada - no
Compatible para PLC de tarjeta de salida - no
Apto para señales digitales - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3S8101R100
Ref.Sonepar
742611
EAN
3389119224536
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
10 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
no
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
no
Apto para señales digitales:
no
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


