Schneider Electric - CABLE ENCODER SD3 15M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CABLE ENCODER SD3 15M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 15 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3S8101R150

Ref.Sonepar

421787

EAN

3389119224543

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

15 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Cable realiment. codificador, entre variador SD3 y motor BRS3, 15m apant.. Accesorio/designación de parte separada: cable de retroalimentación de codificador - Accesorio/tipo de componente: cable de conexión - Accesorio / categoría de parte separada: accesorios de conexión - Accesorio/destino de parte separada: entre motor paso a paso SD3 y motor paso a paso BRS3 - Compatibilidad de gama: Lexium SD3 - tipo de cable: cable apantallado - Longitud de cable: 15 m.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric