Schneider Electric - Cable ETHERNET IP67 M12-RJ45 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - SF/UTP
Categoría - Otros
Longitud - 10 m
Tipo de conector, conexión 1 - Otros
Tipo de conector, conexión 2 - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCSECL1M3M10S2
Ref.Sonepar
625623
EAN
3595863887617
Tipo de cable:
SF/UTP
Categoría:
Otros
Longitud:
10 m
Tipo de conector, conexión 1:
Otros
Tipo de conector, conexión 2:
Otros
Color cubierta:
Otros
Manguito anti deformaciones:
Ninguno
Palanca de bloqueo:
no
Color manguito:
Otros
Versión resistente al fuego:
no
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Construcción de cable:
Otros
Tamaño AWG:
23
Asignación de clavijas:
Otros
Valor NVP:
0 %
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


