Fin de vida

Schneider Electric - Cable ETHERNET IP67 M12-RJ45 3m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable ETHERNET IP67 M12-RJ45 3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - Otros

  • Longitud - 3 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

TCSECL1M3M3S2

Ref.Sonepar

551591

EAN

3595863887594

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

Otros

Longitud:

3 m

Tipo de conector, conexión 1:

Otros

Tipo de conector, conexión 2:

Otros

Color cubierta:

Otros

Manguito anti deformaciones:

Ninguno

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Otros

Versión resistente al fuego:

no

Sin halógenos según IEC 60754-1:

no

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-3:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Construcción de cable:

Otros

Tamaño AWG:

23

Asignación de clavijas:

Otros

Valor NVP:

0 %

Cable ETHERNET IP67 M12-RJ45 3m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric