Schneider Electric - Cable ETHERNET STP cruzado RJ45 2m CE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cable ETHERNET STP cruzado RJ45 2m CE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 7A (TIA)

  • Longitud - 5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

490NTC00005

Ref.Sonepar

355004

EAN

3595862002233

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

7A (TIA)

Longitud:

5 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(8)

Color cubierta:

Gris

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Negro

Versión resistente al fuego:

no

Sin halógenos según IEC 60754-1:

no

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-3:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Construcción de cable:

1x4

Tamaño AWG:

23

Asignación de clavijas:

Cruzado

Valor NVP:

0 %

CABLE TRENZADO BLINDADA/O CRUZADO CATEGORIA 5e 5m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric