Schneider Electric - CABLE ETHERNET STP PARALELO C/CONECT.RJ4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de cable - SF/UTP
Categoría - 7A (TIA)
Longitud - 2 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
490NTW00002
Ref.Sonepar
355005
EAN
3595862002189
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de cable:
SF/UTP
Categoría:
7A (TIA)
Longitud:
2 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(8)
Color cubierta:
Verde
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
sí
Color manguito:
Blanco
Versión resistente al fuego:
no
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Construcción de cable:
1x4
Tamaño AWG:
24
Asignación de clavijas:
1:1
Valor NVP:
0 %
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


